• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 50X15 mm

Artikel-Nr.: 574100 50X15
Netto: 8,25 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Bürsten-⌀ D1 50 mm
    Borstenstärke 0,2 mm
    Besatzbreite L1 15 mm
    Besatzlänge H1 12 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Zopfung gewellt
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574100 50X15
    EAN / GTIN 4017359013557
    Herstellernummer 415143

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
    Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb