Spezialreinigungsbürste Schnellwechselsystem ⌀ 75 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 573516 120
Netto: 17,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 120
Farbe weiß
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573516 120
EAN / GTIN 9009013051871
Herstellernummer 34570189

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Schnellwechsel-Aufnahmeteller Nr. 554090554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb