{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 30 mm | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 573300 100 | |
EAN / GTIN | 4017359053393 | |
Herstellernummer | 426767 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Topfbürste Stahldraht, vermessingt 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 100mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
16,90 €
|
|
Besatzlänge H1 | 30 mm | 30 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,35 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Gewinde M | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |