Topfbürste X-LOCK, INOX-Draht 0,30 mm 60X-LOCK mm

Artikel-Nr.: 573210 60X-LOCK
Netto: 24,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,16 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie X-LOCK
    Besatzmaterial INOX-Draht
    Bürsten-⌀ D1 65 mm
    Borstenstärke 0,3 mm
    Besatzlänge H1 20 mm
    Zopfung gewellt
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573210 60X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220119198
    Herstellernummer 4007220119198

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
    Mit X-LOCK Schnellspannsystem für schnellen werkzeuglosen Bürstenwechsel.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb