• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, gewinkelt Zoll/Metrisch, 0-6", IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-751-20
Netto: 718,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-751-20
EAN / GTIN 4946368727011
Herstellernummer 573-751-20
L-Nummer L40010 13252

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit nach innen gewinkelten Messflächen bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht Wandstärkenmessung in Bohrungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb