• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Versatz-Mittellinienmessschieber Zoll/Metrisch, 0,404-8,4", IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-706-20
Netto: 741,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-706-20
EAN / GTIN 4946368726809
Herstellernummer 573-706-20
L-Nummer L40010 13487

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber zur Messung des Bohrungsmittenabstandes, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell zur Messung von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt. Messungen von Kante zur Bohrungsmitte können ebenfalls durchgeführt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,404 - 8,4
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb