• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NTD22-20PKX IP67, ABS Sonder-Messschieber

Artikel-Nr.: 573-677
Netto: 441,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-677
EAN / GTIN 4946368574448
Herstellernummer 573-677
L-Nummer L40010 6318

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschieber die speziell zum Anreißen entwickelt wurden, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hartmetallbestückte Messflächen ermöglichen das feine Anreißen eines Werkstücks.

Merkmal:

Bereich: 0-200 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Zoll-Metrisch: Metrisch
Genauigkeit: ±0,02 mm (ohne Quantisierungsfehler)
Geliefert: In einem Koffer, einschließlich 1 Batterie

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb