• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenmessschieber 10,1-160 mm, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-645-20
Netto: 806,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
    IP-Schutzart IP 67
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573-645-20
    EAN / GTIN 4946368726946
    Herstellernummer 573-645-20
    L-Nummer L40010 11974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Innen-Messschieber ermöglichen Messungen innerhalb einer Nut und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Spezielle Ausführung zur Innenmessung an schwer zu erreichende Messstellen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 10,1 - 160
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm
    Wiederholpräzision: 0,01 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb