• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenmessschieber , Schneidenmessflächen 10,1-200 mm, IP67

Artikel-Nr.: 573-643-20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 845,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-643-20
Kopieren
EAN / GTIN 4946368726908
Kopieren
Herstellernummer 573-643-20
Kopieren
L-Nummer L40010 11814
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese digitalen Messschieber mit schmalen Messflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Für Innenmessungen an schwer zu erreichenden stellen. Lange schmale Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch