• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber für Toleranzvergleichsmessungen Zoll/Metrisch, 0-6″

Artikel-Nr.: 573-282-30
Netto: 504,00 €
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
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573-282-30
    EAN / GTIN 4946368688497
    Herstellernummer 573-282-30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber mit federbelasteter Mechanik zur GO/NG Prüfung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ziffernhöhe: 9mm (ermüdungsfreies Messen dank kontrastreichem LCD). Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine Ursprungseinstellung nach dem Einschalten und hat keine Begrenzung der Verfahrgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 6
    Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
    Wiederholpräzision: 0,0005″
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Messkraft: 7-14
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 18.000 Std.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb