• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 65XM14mm

Artikel-Nr.: 572200 65XM14
Netto: 25,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 65 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Sicherheitsstützring nein
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572200 65XM14
EAN / GTIN 4017359014110
Herstellernummer 482817

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit Innengewinde M14.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb