• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 150 mm/6″, Vertikal

Artikel-Nr.: 572-571
Netto: 599,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-571
EAN / GTIN 4946368373959
Herstellernummer 572-571
L-Nummer L40010 15062

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte. Messrichtungsumkehrfunktion.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,03 mm/0,001″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.