{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 41 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 36 | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571200 200X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013779 | |
Herstellernummer | 476211 |