• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Inch/metrisch, 0-6″/0-150 mm, Pin

Artikel-Nr.: 571-311-20
Netto: 536,00 €
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-311-20
EAN / GTIN 4946368727240
Herstellernummer 571-311-20
L-Nummer L40010 13450

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale IP67 Tiefenmessschieber, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub, sodass es in Bearbeitungssituationen verwendet werden kann, in denen Kühlflüssigkeit eingesetzt wird. Direkte Anzeige der Messergebnisse. Durch drücken der Offset-Taste wird die Breite des Hakens kompensiert (nur bei Modell mit Haken).

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,02 mm/0.001″.
Stromversorgung: 1 Batterie SR-44
Funktionen: Stift-Typ
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: Inklusive Box, 1 SR-44 Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb