{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Bürstenbreite | 19 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Besatzlänge H1 | 23 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Herstellernummer | 323362 |