• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm

Artikel-Nr.: 5701840
Netto: 18,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5701840
EAN / GTIN 4010886570180
Herstellernummer 5701840
L-Nummer L60160 2610

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Spitzen Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet Sperrstift austauschbar Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Spitzen-Ø: 3,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb