{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bürstenbreite | 29 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besatzlänge H1 | 48 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Herstellernummer | 365173 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm 200X38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 48 mm | 48 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Bürstenbreite | 29 mm | 29 mm |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 50 mm | 50,8 mm |