• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RPGN 090300E IW7 Runde Keramik-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Legierungen auf Nickel-Basis und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700739
Netto: 36,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5700739
EAN / GTIN 7291075327762
Herstellernummer 5700739
L-Nummer L24280 195

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.17 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.17 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb