• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Height Gauge

Artikel-Nr.: 570-413
Netto: 1.253,00 €
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570-413
EAN / GTIN 4946368859279
Herstellernummer 570-413
L-Nummer L40010 13944

Beschreibung

Beschreibung:

Das ABSOLUTE Digimatic-HDS Höhenmess- und Anreißgerät. bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach erneutem einschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. Großes und leichtgängiges Handrad. Hartmetallbestückte Anreißnadel. Digimatic Datenausgang.

Merkmal:

Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Maßstab: ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Lieferumfang: Inklusive Batterie, Anreißnadel und Halter
Batterielebensdauer: Ca. 20000 Stunden

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb