• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 19x22 mm

Artikel-Nr.: 57.19X22
Netto: 43,93 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Herstellernummer 57.19X22
L-Nummer L60130 5841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15,5
  • H x H1 [mm]: 66,5 x 78,5
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • Gewicht in Gramm: 280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb