• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 13x15 mm

Artikel-Nr.: 57.13X15
Netto: 31,95 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57.13X15
EAN / GTIN 3148511132807
Herstellernummer 57.13X15
L-Nummer L60130 5967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 13X15
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • B [mm]: 166
  • L [mm]: 191
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb