Diamant-Trennscheibe PREMIUM*** Mauerschlitzer, Scheiben-⌀: 125mm

Artikel-Nr.: 569770 125
Netto: 51,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • optimiert für Werkstoff: Stein
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
optimiert für Werkstoff Stein
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569770 125
EAN / GTIN 9003175980086
Herstellernummer 598008

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-⌀ 22,23 mm.
  • Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.
  • Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.
  • Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.
  • Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.

Mauerschlitzer, überhitzungssicher, immer paarweise ersetzen.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Werkstoff:

Optimiert für: Beton, Ziegel, Porenbeton.

Hinweis:

  • Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!
  • Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb