• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A4 025-08C025E32 IC900 Extra Langer Vollhartmetall-Schaftfräser zum Zentrieren mit 4 Schneiden, 30° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5696208
Netto: 30,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5696208
    EAN / GTIN 7291075265767
    Herstellernummer 5696208
    L-Nummer L24180 1537

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 32 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.5 mm
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 2.5 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.03 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.01 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 32 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb