Hartmetall-Granulat-Teller 115 mm

Artikel-Nr.: 569610 115
Netto: 42,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 63

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel HM-Granulat
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Trägerteller Stahlteller
optimiert für Werkstoff Faserverstärkte Kunststoffe; Stein; Gipsfaserplatten; Gummi
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 63 m/s
maximale Drehzahl 10.500 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Herstellernummer A58031153E0000081

Beschreibung

Ausführung:

Stahlteller mit aufgelötetem HM-Granulat. Sehr lange Standzeiten und extrem hoher Abtrag; mittleres Korn.

Verwendung:

Schleifen, Begradigen, Anpassen von GFK, Kalksandstein, Gipsplatten, Gasbeton, Gummi. Glätten von Schalungsrückständen an Sichtbeton.

Hinweis:

Nicht zum Einsatz auf Metall. Mit geringem Anpressdruck arbeiten. Schlagende Beanspruchung vermeiden. Maximale Drehzahl 63 m/s (10500 min-1.)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb