• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKT 1505ADR-RM IC950 Frässchneidplatten mit verstärkter Schneidkante, für Schwerzerspanung und allgemeine Anwendungen.

Artikel-Nr.: 5696057
Netto: 16,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5696057
EAN / GTIN 7291075038378
Herstellernummer 5696057
L-Nummer L23910 514

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.18 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb