• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler ABS Borematic im Satz 6-12 mm, Komplettsatz

Artikel-Nr.: 568-955
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.565,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568-955
Kopieren
EAN / GTIN 4946368636795
Kopieren
Herstellernummer 568-955
Kopieren
L-Nummer L40010 7913
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus. Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe. Das ABSOLUTE Borematic bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen. Titanbeschichteten Stifte sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 11 mm. 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel. GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion. Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 6 - 12
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden