Beschreibung:
Diese einzelnen 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus, bieten Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen durch Federmeschanismus. Titanbeschichtete Messstifte bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Um 330° drehbare Anzeigeeinheit erleichtert das Ablesen in jedem Winkel. GO/NG-Toleranzbeurteilungsfunktion.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 4,5 - 5
Ziffernschrittwert: 0,00005″ / 0,001 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5000 Stunden