Softauflage-Set 4-teilig, mit Multilochung 123 mm

Artikel-Nr.: 567995 123
Setpreis 4 Stück (10,56 € / 1 Stück)
Netto: 35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 123 mm
Produktart Stützteller-Auflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567995 123
EAN / GTIN 2050001712615
Herstellernummer 567995 123

Beschreibung

Ausführung:

Softauflagen (15 mm) aus dauerelastischem Schaumstoff sind extrem flexibel und passen sich Unebenheiten bestens an. Besonders geeignet für feinste Schleifarbeiten und Konturenschliff, verhindert Überschleifung. Mit Multilochsystem.

Verwendung:

Mit innovativem Adaptersystem auf allen handelsüblichen Exzenterschleifmaschinen (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.) einsetzbar.

Passend für:

Scheiben mit Lochung: 8; 8 + 1; 17

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb