CaraFin Diamant Polierscheibe D20 µm

Artikel-Nr.: 567899 D20
Netto: 42,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
Scheiben-⌀ 150 mm
Polierstufe Endpolitur
Farbe gelb
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567899 D20
EAN / GTIN 4062406295691
Herstellernummer 567899 D20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kletthaftender CaraFin Polierschaum aus elastischem PU Material mit Diamantkorn belegt. Auf die Polierstufe ideal angepasster Schaumstoffhärtegrad. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Verwendung:

Höchste Flexibilität und Anpassung an Konturen. Ohne Polierpaste.

Passend für:

PU-Stützteller Nr. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; Polierteller Nr. 567762 150.
Nr. 077771 PE14-118 und 077771 XCE10-8125.

Hinweis:

Weitere CaraFin Polierschäume finden Sie im Katalog unter Produktgruppe 55.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb