Klett-Schleifscheibe ABRANET® ACE HD 40

Artikel-Nr.: 567805 40
Netto: 3,02 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,59 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.470 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ABRANET® ACE HD
    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 40
    Schleifmittelunterlage Polyamid-Gewebe
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 150 mm
    Anzahl Absauglöcher 15
    Antriebsmaschine Exzenterschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567805 40
    EAN / GTIN 6416868271669
    Herstellernummer AH24102540

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

    Vorteil:

    • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
    • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
    • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
    • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

    ABRANET® ACE HD mit verstärkter, extrem reißfester Netzstruktur (Rand) und Keramikkorn (CER). Außergewöhnlich hohe Schleifleistung.

    Verwendung:

    Für extreme Hochleistungsanwendungen wie Abtragsschleifen von Verbundwerkstoffen, Aluminium, etc.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb