{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Anzahl Absauglöcher | 15 | |
Herstellerbezeichnung | Hookit 375L | |
Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Klett-Schleifscheibe |
Artikelnummer | 567794 80 | |
Herstellernummer | 7100106631 |