{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Härtegrad | weich | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 3 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 25 mm | |
Ausführung | 3S fine | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
maximale Drehzahl | 7.500 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 566987 280 | |
EAN / GTIN | 4045197719041 | |
Herstellernummer | 566987 280 |