Kompaktscheibe D × T × H (mm) 280

Artikel-Nr.: 566986 280
Netto: 15,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,23 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad fein
Härtegrad weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 3 mm
Bohrungs-⌀ H 22 mm
Ausführung 3S fine
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566986 280
EAN / GTIN 4045197719027
Herstellernummer 566986 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

Verwendung:

Zum Abtragen, Reinigen und Finishen von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (⌀ 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (⌀ 150 mm).

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb