Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
- Eckenradius (RE) 0.1 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 0.7 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.003 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.001 mm/tooth
- Halsdurchmesser (DN) 0.65 mm
- Gesamtlänge (OAL) 45 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 4 mm