• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB-A2 005-004/04C4H45 IC702 Rippen-Bearbeitung in gehärteten Werkstückstoffen bis 65 HRC

Artikel-Nr.: 5669029
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5669029
    EAN / GTIN 7291075022100
    Herstellernummer 5669029
    L-Nummer L24180 2621

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 0.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Halsdurchmesser (DN) 0.45 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 4 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb