Schleifvlies-Klettscheibe GB-DH 50

Artikel-Nr.: 566902 50
Netto: 4,46 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,31 € / Stück
  • ab 50 Stück
    4,43 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GB-DH
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnungsvergleich 50
Feinheitsgrad extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Herstellerbezeichnung GB-DH
Ausführung A coarse super duty
Farbe blau
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Herstellernummer 7000046264

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).
Sehr aggressive Vliesscheibe mit hoher Kantenstabilität. Das eingearbeitete Keramikkorn (CER) ermöglicht höheren Abtrag.

Verwendung:

Ideal zum Abtragen kleiner Schweißnähte und Schweißpunkte sowie für gröbere Reinigungs- und Entgratarbeiten. Kein Unterschleifen der Oberfläche.
Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb