Vliesschleifscheibe mit Fiberrücken 80

Artikel-Nr.: 566895 80
Netto: 6,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 80
Feinheitsgrad sehr grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Ausführung A coarse heavy duty
Farbe schwarz
Bohrungs-⌀ 22,23
maximale Umfangsgeschwindigkeit 50 m/s
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566895 80
EAN / GTIN 4062406569211
Herstellernummer 566895 80

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr aggressive Vliesschleifscheibe mit hoher Kantenstabilität durch zusätzlichen Fiberrücken. So kann diese Vliesscheibe in Verbindung mit Stütztellern für Fiberscheiben, wie z.B. Nr. 566650 und 566672, verwendet werden.

Verwendung:

Ideal zum Abtragen kleiner Schweißnähte und Schweißpunkte sowie für gröbere Reinigungs- und Entgratarbeiten. Kein Unterschleifen der Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb