• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SNMU 1305PNTN IC808 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5668705
Netto: 20,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668705
    EAN / GTIN 7291075290332
    Herstellernummer 5668705
    L-Nummer L23910 469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb