• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACKT 1204PDR-FW IC330 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 segmentierten Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: 5668289
Netto: 22,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668289
    EAN / GTIN 7291075308310
    Herstellernummer 5668289
    L-Nummer L23910 352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.9 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.3 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb