• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECAI-H4R 312-625/0.9C01CF IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlichem Freischliff 3, 4 und 5xD für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5667853
Netto: 79,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667853
EAN / GTIN 7291075357080
Herstellernummer 5667853
L-Nummer L24180 155

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 5/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckenradius (RE): 0.01″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 5/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0039 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0016 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.9″

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb