• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ER2.5/094-5.1-4T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe mit 4 Schneiden und konkaven Radius

Artikel-Nr.: 5667828
Netto: 78,90 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667828
EAN / GTIN 7291075356694
Herstellernummer 5667828
L-Nummer L24060 100

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb