Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16, Gewindegrösse 5/16-7/16, Gewindegrösse 5/16-7/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Gesamtlänge (OAL) 64 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16
- Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″
- Nutzlänge (LU) 17 mm