• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT3 1655D IC908 55° Gewindefräswendeschneidplatte für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: 5667192
Netto: 25,70 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667192
EAN / GTIN 7291075332131
Herstellernummer 5667192
L-Nummer L24290 5

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm

Merkmal:

  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 12 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb