Fiberscheiben-Stützteller flexibel/glatt, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566692 115
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,10 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 115 mm
inkl. Spannmutter ja
passend für Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566692 115
Kopieren
EAN / GTIN 4046719523801
Kopieren
Herstellernummer 7000061711
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Elastischer Spezial-Kunststoffteller für den flexiblen Konturenschliff. Ideal für Körnung 60 und feiner.
Zusätzlich inklusive Spannmutter 5/8 Zoll.
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb