{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Härtegrad | hart | |
Außen-⌀ | 180 mm | |
Gewinde | M14 | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 566688 180 | |
EAN / GTIN | 4018875763872 | |
Herstellernummer | 776387 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberscheiben-Stützteller TURBO PAD 3 hart/gerippt 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Gewinde | M14 | M14 |
Härtegrad | hart | hart |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Stützteller | Stützteller |