ISO-Stützteller flexibel/glatt, Außen-⌀: 117mm

Artikel-Nr.: 566650 117
Netto: 9,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.530 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 117 mm
inkl. Spannmutter ja
passend für Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171
Herstellernummer 566650 117

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
Elastischer Spezial-Kunststoffteller für den flexiblen Konturenschliff. Ideal für Körnung 60 und feiner.
Gemäß ISO.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb