Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), ⌀ 125 mm, Körnung: 24

Artikel-Nr.: 566530 24
Netto: 1,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,48 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,23 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
896 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung ZF714
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 24
Schleifmittelunterlage Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566530 24
EAN / GTIN 4018875997239
Herstellernummer 738145

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Fiberscheiben VSM ZF 714 mit hoher Schleifleistung bei guter Standzeit. Kühler Schliff. Speziell für legierte Stähle, NE-Metalle und Grauguss.
Kornart: Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Beschichtung.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), ⌀ 125 mm, Körnung: 24

Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), ⌀ 125 mm, Körnung: 24

auf Anfrage
Sofort lieferbar
896 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,48 €
Netto 1,24 €
ab 50  St.
1,23 €
Netto 1,03 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.616 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,79 €
Netto 0,66 €
ab 50  St.
0,65 €
Netto 0,55 €
Bohrungs-⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 %
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s 80 m/s
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl Stahl
Scheiben-⌀ 125 mm 125 mm
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA) Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen ZA A

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb