Schleifscheibe (CER) Purple Grain Easy, ⌀ 125 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566357 36
Netto: 6,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,37 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • empfohlener Anstellwinkel: 5-15

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Körnung 36
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Trägerteller Glasgewebe Stützteller
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
empfohlener Anstellwinkel 5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566357 36
EAN / GTIN 4027497150922
Herstellernummer FY6M105061

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheibe mit selbstschärfendem Keramikschleifkorn (CER) und integriertem glasfaserverstärktem Stützteller. Aggressives Schleifverhalten einer Fiberscheibe kombiniert mit ruhigem Lauf und Standzeitvorteil einer Fächerschleifscheibe.

Verwendung:

Flächen- und Kanteneinsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb