{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 60 | |
schleifaktive, kühlende Beschichtung | ja | |
Schleifmittelunterlage | Baumwollgewebe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Trägerteller | Glasgewebeteller | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565560 60 | |
EAN / GTIN | 9003171602302 | |
Herstellernummer | 160230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.654 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.996 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | schräg | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |