Fächerschleifscheibe 969F Cubitron™ II, Glasgewebeteller konisch 40

Artikel-Nr.: 565505 40
Netto: 8,58 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Cubitron™ II
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung schräg
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 565505 40
    EAN / GTIN 4054596196292
    Herstellernummer 7100105850

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ideal für Flächenschliff.
    Belegt mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Keramikkorn für maximale Abschliffleistung und Standzeit.

    Verwendung:

    Ideal zum schnellen und kühlen Schleifen schwer spanbarer Stähle mit leistungsstarken Winkelschleifern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb